text.skipToContent text.skipToNavigation

3M DOUBLE SIDED TAPE TRANSP 22MM X 50M


Cikkszám 4L885815
Color Incoloro
Anchura 12
Resistente a los rayos UV No
Espesor (mm) 0.2
Autoextinguible No
Doble cara
Longitud (mm) 50
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Color Incoloro
Anchura 12
Resistente a los rayos UV No
Espesor (mm) 0.2
Autoextinguible No
Doble cara
Longitud (mm) 50
Material Papel crepe
Resistencia a la temperatura (°C) 160 - 160
Fotoluminiscente (brilla en la oscuridad) No
Transparente
Aislante No
Apto para alta tensión No
Vulcanizante No
Autoadhesivo/amalgamante
Fluorescente No
Marca 3M
Codigo SA 3919108090

Cikkszámok

Cikkszám 4L885815
EAN 4064035052980
UBB 500582129085
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 7100269834
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.