Tooling Holzgerlingen
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
0Q042958
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
3M Deburring disc T28 125X22,2MM
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0Q042958
Kształt
Inny
Grubość (mm)
7
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
36
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt
Inny
Grubość (mm)
7
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
36
Odpowiednie do rur żeliwnych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Ceramika
Marka
3M
O (max.)
WHLS
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Ściernica 3M™ Cubitron™ II z wgłębieniem centrującym jest wykonana z precyzyjnie ukształtowanego ziarna ceramicznego 3M, co zapewnia szybkie cięcie i długą żywotność ściernicy o sztywnym spoiwie. Nasze ściernice są specjalnie opracowane do obróbki stali nierdzewnej, stali miękkiej i stopów lotniczych. Aby uzyskać ściernicę, która przewyższa konkurencję pod względem cięcia i trwałości, użyj ściernicy wgłębnej 3M™ Cubitron™ II. Nasze ściernice mają precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M, które zapewnia chłodne i bardzo ostre cięcie przez długi czas po zużyciu innych ściernic. Precyzyjnie ukształtowane ziarno tworzy trójkątne punkty, które przecinają metal, a nie żłobią lub strugają jak tradycyjne materiały ścierne. Punkty te stale samoostrzą się podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie. Zmniejsza to gromadzenie się ciepła w wyniku tarcia, redukując związane z ciepłem pęknięcia naprężeniowe i przebarwienia. Wgłębiony środek umożliwia szlifowanie pod dowolnym kątem bez uszkadzania otaczającej powierzchni. Nasze ściernice mają sztywne spoiwo żywiczne, grubość 7 mm i są przydatne do usuwania spawów z kątów wewnętrznych. Muszą być używane z osłoną ściernicy, która pasuje do rozmiaru ściernicy. Maksymalna prędkość robocza ściernic musi być większa lub równa maksymalnej prędkości używanej szlifierki.
Numery artykułów
Numer artykułu
0Q042958
EAN
4054596007260
UBB
500641428007
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
94002Q