text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Deburring disc 203,2X25,4X76,2MM


Scotch-Brite™ Deburring Wheel to agresywna tarcza zaprojektowana do różnych zadań i powierzchni gratowania. Twarde ściernice z węglika krzemu o gęstości 11 w gatunkach średnim i drobnym przeznaczone są do lekkiego i średniego gratowania krawędzi stali węglowych, stali nierdzewnych, tytanu i metali miękkich.Twarde, agresywne ściernice Scotch-Brite™ do gr

Numer artykułu 187693M
Średnica 203
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 203
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
O (max.) Scotch-Brite DB-WL
Type 7000046089

Opis

Scotch-Brite™ Deburring Wheel to agresywna tarcza zaprojektowana do różnych zadań i powierzchni gratowania. Twarde ściernice z węglika krzemu o gęstości 11 w gatunkach średnim i drobnym przeznaczone są do lekkiego i średniego gratowania krawędzi stali węglowych, stali nierdzewnych, tytanu i metali miękkich.Twarde, agresywne ściernice Scotch-Brite™ do gratowania przeznaczone są do różnych zadań i powierzchni. Nasze ściernice z węglika krzemu mają twardość 11, w średnich i drobnych gatunkach. Są skuteczne w lekkim i średnim gratowaniu krawędzi stali węglowych, stali nierdzewnych, tytanu i metali miękkich. Spiralna i nietkana konstrukcja naszych kół do gratowania Scotch-Brite™ zapewnia spójne działanie ścierne na płaskich lub nieregularnych powierzchniach przez cały okres użytkowania koła. Nasze ściernice są twarde i trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do usuwania zadziorów z części tłoczonych lub wycinanych laserowo, czyszczenia lub wykańczania po szlifowaniu taśmowym, ograniczając żłobienie materiału bazowego. Oferują doskonałe wykończenie, które może wyeliminować potrzebę dalszych etapów wykańczania. Wykorzystują bardzo ostre ziarno ścierne z węglika krzemu, syntetycznego materiału zwykle używanego do zastosowań wymagających niskiego nacisku, takich jak wykańczanie i przygotowywanie farby. Węglik krzemu rozpada się szybciej niż tlenek glinu, zapewniając drobniejsze wykończenie. Otwarta wstęga materiału jest chłodna i odporna na obciążenia, ograniczając zatykanie się włókien. Wraz z ciągłym rozpadem włókien we wstędze w celu odsłonięcia świeżych minerałów, utrzymuje to wysoką wydajność cięcia minerałów. Rezultatem jest wyjątkowo długa żywotność. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni, które składają się z materiałów ściernych wbudowanych w nietkane włókna nylonowe lub syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami w ten sposób tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Produkty Scotch-Brite zwiększają produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na chemikalia czyszczące i szczotki druciane. Od estetycznego wykańczania po mieszanie spoin, gratowanie i wiele innych, działają szybko i zapewniają spójne wyniki, część po części.

Numery artykułów

Numer artykułu 187693M
UBB 500614721768
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 18769
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.