text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Taśmy szlifierskiej 120+ 13X457MM

Numer artykułu 8M606150
Szerokość 13
Typ -
Długość (mm) 457
Materiał nośnika Inny
Nadaje się do metalu Tak

Specyfikacje

Szerokość 13
Typ -
Długość (mm) 457
Materiał nośnika Inny
Nadaje się do metalu Tak
Granulacja zgodna z CAMI 120
Marka 3M

Opis

Taśma ścierna 3M™ Cubitron™ ll 947A posiada precyzyjnie ukształtowane ziarno na podłożu z polibawełny o gramaturze X. Nasze pasy 974A są wiązane żywicą w celu zwiększenia odporności na ciepło i zaleca się ich stosowanie na sucho. Używaj pasa 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A, aby uzyskać doskonałe wyniki w zastosowaniach od automatycznego szlifowania pod wysokim ciśnieniem do operacji ręcznych o niskim i średnim ciśnieniu, na urządzeniach takich jak stojaki, szlifierki taśmowe, szlifierki liniowe i szlifierki suwowe. Nasze pasy 947A charakteryzują się ziarnem Precision Shaped na podłożu z polibawełny o gramaturze X. Ziarno Precision Shaped tworzy trójkątne punkty, które przecinają metal, zamiast żłobić lub strugać jak tradycyjne materiały ścierne. Punkty te stale samoostrzą się podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie przy mniejszym gromadzeniu się ciepła - redukując pęknięcia naprężeniowe i przebarwienia związane z wysoką temperaturą. Materiał ścierny zapewnia jednolite wykończenie przez cały okres użytkowania i pomaga wyeliminować przypalenia podczas szlifowania końcowego. Podłoże z tkaniny o gramaturze X zapewnia trwałość, a minerał jest z nim związany żywicą, co zapewnia niezawodne działanie, nawet przy wysokiej temperaturze i nacisku.

Numery artykułów

Numer artykułu 8M606150
EAN 4046719880720
UBB 500679133552
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 94730528
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.