text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

3M Cubitron II Krążek fibrowy 36+ 150MM

Specyfikacje

Średnica 150
Typ Dysk
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 36
Marka 3M
O (max.) Cubitron II; 982C
Type 7000045230

Opis

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C przewyższa konwencjonalne ceramiczne przemysłowe tarcze ścierne. Nasze tarcze wykorzystują technologię 3M Precision Shaped Grain, oferując do dwóch razy większą wydajność cięcia, trwałość i żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami przy mniejszym wymaganym nacisku szlifowania. Używaj naszych wytrzymałych tarcz fibrowych 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C do różnych zastosowań, w tym fazowania krawędzi, ukosowania i usuwania spawów ze stali węglowej, zgorzeliny walcowniczej, wżerów i niedoskonałości, obróbki rowków i innych. Nasze tarcze podnoszą poprzeczkę dla wysokowydajnych materiałów ściernych, oferując nawet dwukrotnie większą wydajność cięcia i żywotność niż konwencjonalne ceramiczne przemysłowe tarcze ścierne, przy mniejszym wymaganym nacisku szlifowania. Nasze tarcze są wyposażone w technologię 3M Precision Shaped Grain, która generuje trójkątne ziarna, elektrostatycznie umieszczone na podłożu. Zamieniają się one w ostre wierzchołki, które działają jak indywidualne narzędzia tnące, przecinając metal z niezwykłą wydajnością. Ziarna zużywają się równomiernie i stale samoostrzą się w miarę odłamywania się wierzchołków. Zmniejsza to ciepło spowodowane tarciem i wydłuża żywotność tarczy. Wytrzymały, sztywny nośnik jest wykonany z wulkanizowanego włókna, które jest odporne na zużycie i może sprostać trudnym zastosowaniom szlifierskim. Nasze tarcze są zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować potencjał cięcia, minimalizując nacisk szlifowania i zmęczenie operatora.

Numery artykułów

Numer artykułu 6R352639
UBB 500679219526
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 45230
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.