text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 60+ 125MM

Numer artykułu 0K587636
Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Polyester
Nadaje się do metalu Tak
Mocowanie na rzep Tak

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Polyester
Nadaje się do metalu Tak
Mocowanie na rzep Tak
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka 3M
Type Sanding Disc

Opis

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A to krążek tkaninowy z precyzyjnie ukształtowanym ziarnem 3M. Nasze tarcze tkaninowe są skonstruowane na wytrzymałym podłożu z poli-tkaniny o gramaturze X, co zapewnia wysoką wydajność cięcia szerokiej gamy metali. Użyj tarczy tkaninowej 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A, aby ciąć chłodniej, szybciej i dłużej na różnych podłożach. Nasze tarcze są wyposażone w ziarno 3M Precision Shaped Grain, które z łatwością przecina metal dzięki technologii mikroreplikacji 3M, tworząc stale ostre szczyty. Podłoże z polibawełny X-Weight zapewnia wyjątkową odporność na rozdarcie, elastyczność i spójne, jednolite wykończenie. Tarcze 947A są dostępne w różnych gatunkach, aby sprostać najbardziej wymagającym zadaniom. Gatunki 40+ i 60+ mogą być używane w wielu specjalistycznych zastosowaniach budowlanych, takich jak kształtowanie i wymiarowanie elementów architektonicznych z włókna szklanego. Gatunki 80+ i 120+ są idealne do wyrównywania i mieszania powierzchni metalowych, szczególnie w zastosowaniach motoryzacyjnych typu „body-in-white”. Wygodne tarcze Hookit są idealne do operacji wymagających dużej objętości i szybkiej wymiany. Są łatwe w montażu i demontażu, pozostawiają czystą powierzchnię dla następnego dysku.

Numery artykułów

Numer artykułu 0K587636
UBB 500679176957
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 94713137
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.