text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 60+ 38,1MM

Numer artykułu 9R834062
Średnica 38.1
Typ Dysk
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka 3M

Specyfikacje

Średnica 38.1
Typ Dysk
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka 3M

Opis

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F łączy w sobie wygodę naszego systemu szybkiej wymiany mocowania 3M Roloc z technologią 3M Precision Shaped Grain, zapewniając zwiększoną szybkość cięcia i żywotność tarczy. 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F zapewnia wyjątkowo wysoką szybkość cięcia i długą żywotność tarczy. Nasze tarcze wykorzystują laminowany 2-warstwowy podkład poliestrowy, zapewniający trwałość i odporność na zużycie podczas obróbki krawędzi. Dzięki temu tarcza jest chłodniejsza w przypadku stali nierdzewnej i metali wrażliwych na ciepło, takich jak stopy niklu i tytanu, zmniejszając odbarwienie/utlenianie metalu i ryzyko pęknięć naprężeniowych związanych z wysoką temperaturą. Tarcze te są wyposażone w precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M, które tworzy trójkątne punkty, które przecinają metal, zamiast żłobić lub orać, jak tradycyjne materiały ścierne. Punkty te stale się ostrzą podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie. Pozwala to operatorom wykonywać trudne zadania przy mniejszym zmęczeniu.

Numery artykułów

Numer artykułu 9R834062
UBB 500679175702
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 27708
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.