text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 220+ 150MM

Numer artykułu 7X408580
Średnica 150
Typ Dysk
Mocowanie na rzep Tak
Granulacja zgodna z CAMI 220
Marka 3M

Specyfikacje

Średnica 150
Typ Dysk
Mocowanie na rzep Tak
Granulacja zgodna z CAMI 220
Marka 3M
Type Abrasive Disc

Opis

Tarcza 3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L posiada opatentowany przez 3M™ wielootworowy wzór zapewniający lepsze odsysanie pyłu w zastosowaniach wykończeniowych. Należy do serii 3M Xtract™, zaprojektowanej z myślą o optymalnym usuwaniu pyłu. Nasz innowacyjny wielootworowy wzór odprowadza pył lepiej niż produkty 5- lub 6-otworowe - zwiększając cięcie i znacznie wydłużając żywotność tarczy. Konstrukcja nie musi pokrywać się z otworami talerza tarczy, dzięki czemu wymiana tarcz jest szybka, łatwa i wygodna. Ziarno ceramiczne 3M Precision Shaped to rewolucyjne osiągnięcie w technologii ściernej. Ziarno ceramiczne w kształcie trójkąta zostało zaprojektowane tak, aby przecinać podłoże, a nie żłobić lub „orać”, jak w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych, dzięki czemu tarcza tnie do 2x szybciej i wytrzymuje do 6x dłużej niż konwencjonalne materiały ścierne. Podłoże foliowe zapewnia wyjątkową odporność na rozdarcie, elastyczność i spójne, jednolite wykończenie na różnych podłożach. Tarcze te są idealne do szerokiego zakresu zastosowań ukierunkowanych głównie na usuwanie materiału i są skuteczne na wielu różnych podłożach, w tym metalach, kompozytach, żelkotach i białym drewnie. Podłoże foliowe zapewnia większą odporność na rozdarcie niż dyski papierowe, co zapewnia dodatkową trwałość i utrzymanie krawędzi. Otwarta konstrukcja powłoki oznacza, że ziarna ścierne są umieszczone z odstępem między nimi, aby pomóc w odprowadzaniu pyłu i innych zanieczyszczeń szlifierskich oraz uniknąć zatykania krawędzi tnącej ziaren. Odporna na obciążenia powłoka pozwala tarczy kontynuować cięcie nawet podczas szlifowania miękkiego drewna, farb i innych materiałów, które w przeciwnym razie mogłyby zapchać tarczę i utrudnić szlifowanie. Wszystko to przekłada się na większą produktywność i mniejsze zużycie materiału. Tarcze z papieru ściernego tną lepiej i działają dłużej, gdy pył nie obciąża powierzchni tnącej materiałów ściernych. Nasz opatentowany wzór z wieloma otworami w produktach 3M Xtract usuwa pył w większym stopniu niż produkty z pięcioma lub sześcioma otworami. Ten układ otworów nie wymaga nawet wyrównania otworów z podkładką tarczy, dzięki czemu wymiana tarczy jest szybka i prosta. Aby uzyskać maksymalne odsysanie pyłu, należy używać tej tarczy z podkładką zapasową 3M Xtract i szlifierką mimośrodową z odkurzaczem (sprzedawane oddzielnie).

Numery artykułów

Numer artykułu 7X408580
UBB 500679222322
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 623695
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.