text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 180+ 150MM

Numer artykułu 8J739231
Średnica 150
Typ Dysk
Mocowanie na rzep Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 180

Specyfikacje

Średnica 150
Typ Dysk
Mocowanie na rzep Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 180
Marka 3M
Type Sanding Disc

Opis

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L posiada ziarno ceramiczne 3M Precision Shaped, rewolucyjne osiągnięcie w technologii ściernej. Nasze tarcze foliowe mogą ciąć do dwóch razy szybciej i pracować do sześciu razy dłużej niż zwykłe materiały ścierne. Użyj tarczy 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L, aby uzyskać do dwóch razy szybsze cięcie i do sześciu razy dłuższą żywotność niż w przypadku zwykłych materiałów ściernych. Nasze tarcze mają podłoże foliowe, które zapewnia lepszą odporność na rozdarcie i zachowanie krawędzi niż tarcze papierowe. Te tarcze foliowe są wyposażone w precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M, które tworzy trójkątne punkty, które przecinają metal, zamiast żłobić lub orać, jak tradycyjne materiały ścierne. Punkty te stale samoostrzą się podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie. Firma 3M oferuje kompletną linię tarcz Hookit z haczykami i pętelkami do miejsc pracy, w których tarcze samoprzylepne mogą zostać zanieczyszczone pyłem lub brudem. Tarcze Hookit mają tendencję do pozostawiania drobniejszych wykończeń niż tarcze samoprzylepne, dlatego są często używane w zastosowaniach, w których tarcza 3M™ Stikit™ może być zbyt agresywna. Tarcze szlifierskie Hookit można wygodnie przymocować do zapasowej tarczy na rzep (sprzedawanej oddzielnie). Łatwo się je zdejmuje i można ich używać ponownie przez cały okres eksploatacji materiału ściernego. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy je połączyć ze szlifierkami mimośrodowymi 3M™ Elite.

Numery artykułów

Numer artykułu 8J739231
UBB 500679217132
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 87040
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.