text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

3M Cubitron II Ściernica lamelkowa 60+ 115MM

Specyfikacje

Średnica 115
Typ Dysk
Materiał nośnika Polyester
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka 3M
O (max.) Cubitron II; 969F

Opis

3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F jest wykonany z warstw materiału ściernego. Nasze tarcze listkowe mają unikalną konstrukcję i zawierają szybko tnący materiał ścierny na listkach z wytrzymałej tkaniny poliestrowej. Tarcze te są wyposażone w środek wspomagający szlifowanie, a półelastyczne podłoże w kształcie litery Y zapewnia doskonałą wytrzymałość każdej tarczy. Do szlifowania i wykańczania metalu użyj tarczy 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F. Nasze tarcze z ziarnem 3M Precision Shaped ułożonym na płatach z wytrzymałej tkaniny poliestrowej są przeznaczone do agresywnego szlifowania, zapewniając gładkie, czyste wykończenie. Każda klapka zużywa się, odsłaniając świeży materiał ścierny, zapewniając szybkie i spójne cięcie. Półelastyczne podłoże o gramaturze Y zapewnia materiałowi ściernemu doskonałą wytrzymałość, trwałość i zdolność do pracy pod wysokim ciśnieniem jednostkowym, takim jak ukosowanie i usuwanie żużlu. Te cechy sprawiają, że 969F jest dobrym wyborem do projektów, które wymagają równie trwałej i wszechstronnej tarczy ściernej.Konstrukcja tarczy lamelkowejPokryte warstwą ścierną tarcze lamelkowe są idealnym wyborem do umiarkowanego szlifowania, mieszania, ukosowania, usuwania zgorzeliny i wykańczania różnych metali. Klapki ścierne zapewniają długotrwały dopływ świeżego materiału ściernego w konstrukcji odpornej na obciążenia. Zaprojektowane do użytku ze szlifierką kątową, tarcze listkowe pozwalają na kreatywne zastosowanie w dowolnym zadaniu.Cubitron™ II Advantage3M Produkty ścierne Cubitron II podniosły poprzeczkę dla wysokowydajnych materiałów ściernych. Inżynierowie 3M zaczęli od ceramicznego ziarna ściernego 3M i wykorzystali technologię do elektrostatycznego zorientowania każdej trójkątnej struktury na podłożu, aby utworzyć ostre szczyty i zmaksymalizować potencjał cięcia. Te wierzchołki działają jak pojedyncze narzędzia tnące, które przecinają metal i stale się ostrzą, gdy punkty się odrywają, zapewniając przedłużoną wysoką wydajność w ciężkich zastosowaniach produkcyjnych. Ziarna zużywają się równomiernie i zapewniają wyjątkowo długą żywotność i spójność przy mniejszym nacisku szlifowania. W rezultacie produkty Cubitron™ II przewyższają trwałością wszystkie konwencjonalne ceramiczne ścierniwa przemysłowe dostępne na rynku, maksymalizując produktywność i minimalizując obciążenie taśmy oraz zmęczenie operatora.

Numery artykułów

Numer artykułu 3S875460
EAN 4054596196926
UBB 500679142702
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 51480
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.