text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Ściernica lamelkowa 178MM P40


3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A zapewnia doskonałą wydajność cięcia w zastosowaniach o niskim i średnio-wysokim nacisku. Nasze tarcze są idealne do płaskich powierzchni lub zewnętrznych krawędzi, szczególnie tam, gdzie ważne jest końcowe wykończenie i odporność na żłobienie. Użyj tarczy listkowej 3M™ Cubitron™ II 967A, aby uzyskać lepsze tempo cięcia i

Numer artykułu 3E250596
Średnica 180
Typ Dysk
Granulacja zgodna z FEPA 40
Marka 3M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 180
Typ Dysk
Granulacja zgodna z FEPA 40
Marka 3M

Opis

3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A zapewnia doskonałą wydajność cięcia w zastosowaniach o niskim i średnio-wysokim nacisku. Nasze tarcze są idealne do płaskich powierzchni lub zewnętrznych krawędzi, szczególnie tam, gdzie ważne jest końcowe wykończenie i odporność na żłobienie. Użyj tarczy listkowej 3M™ Cubitron™ II 967A, aby uzyskać lepsze tempo cięcia i elastyczną konstrukcję listków, która umożliwia szlifowanie i mieszanie w jednym kroku. Nasze tarcze listkowe są wyposażone w precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M, które generuje wyjątkowo wysokie tempo cięcia przy mniejszym nacisku. Ziarno to formuje się w trójkątne punkty, które przecinają metal, zamiast żłobić lub orać, jak tradycyjne materiały ścierne. Punkty te stale samoostrzą się podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie. Pozwala to operatorom na wykonywanie trudnych zadań, takich jak szlifowanie spawów, usuwanie rdzy, szlifowanie krawędzi, miksowanie i usuwanie zadziorów przy mniejszym zmęczeniu. Aktywowany ciepłem środek wspomagający szlifowanie na tarczach sprawia, że jest to doskonały produkt do wszystkich rodzajów metali. Wspomaganie to sprawia, że tarcza jest chłodniejsza w przypadku stali nierdzewnej i metali wrażliwych na ciepło, takich jak stopy niklu lub tytanu, zmniejszając przebarwienia i utlenianie metalu, a także ryzyko pęknięć naprężeniowych związanych z ciepłem. Unikalnie zaprojektowany, ciężki podkład z polibawełny typu Y umożliwia kontrolowane, równomierne zużycie bez przedwczesnego stępienia lub zeszklenia. Tarcze listkowe to trójwymiarowe tarcze szlifierskie z zachodzącymi na siebie warstwami pokrytych materiałem ściernym, wzmocnionych włóknami listków, które rozchodzą się od centralnej piasty. W miarę zużywania się zachodzących na siebie warstw klapek, stale odsłaniają one świeży materiał ścierny, zapewniając szybkie i spójne cięcie, podczas gdy amortyzacja klapek zapewnia gładkie wykończenie. W normalnych warunkach nasze tarcze listkowe generują wykończenie o jedną klasę drobniejsze niż wykończenie tarczy fibrowej o tej samej klasie. Ich nakładająca się konstrukcja pozwala na załadowanie większej ilości materiału ściernego na powierzchnię tnącą, co oznacza, że znacznie przewyższają one typowe tarcze. Tarcze te wykonują dwa zadania w jednym, ponieważ szlifują i wykańczają w jednym kroku, co oznacza, że mogą zastąpić ściernice i tarcze fibrowe. Są użytecznym rozwiązaniem oszczędzającym czas i koszty w szerokim zakresie zastosowań, szczególnie tam, gdzie ważne jest końcowe wykończenie i odporność na żłobienie. Nasze tarcze listkowe działają na szlifierce kątowej.

Numery artykułów

Numer artykułu 3E250596
EAN 5902658650727
UBB 500685204496
UNSPSC 13111200
Artykuł producenta nr 65072
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.