text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioning disc 178MM


Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc łączy w sobie agresywny dysk z włókniny do ciężkiego gratowania i wykańczania z wygodnym systemem mocowania na rzep. Do skutecznego usuwania zadziorów, szlifowania, wygładzania i wykańczania użyj tarczy 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc z tlenkiem aluminium. Tlenek glinu jest preferowany przez wielu profesjonalistów przemysłowych ze względu na wysoką szybkość cięcia i długą żywotność. Jest to twardy, trwały materiał ścierny, który nieustannie pęka podczas użytkowania, odsłaniając świeże krawędzie tnące, w porównaniu do tradycyjnych materiałów ściernych, takich jak granat, które szybko zużywają się podczas użytkowania. Charakteryzuje się również niską retencją ciepła i doskonale nadaje się do szlifowania, piaskowania i wykańczania. Nasz dysk z tlenkiem glinu nadaje się do stosowania na szerokiej gamie podłoży w obróbce drewna i metali, w tym stopów żelaza. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni, zawierające materiały ścierne zmieszane z włókninami nylonowymi lub syntetycznymi. Połączenie materiałów ściernych z włóknami w ten sposób tworzy system ścierny oferujący spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta wstęga materiału jest chłodna i odporna na obciążenia, ograniczając zatykanie się włókien, co utrzymuje wysoką wydajność cięcia minerałów ściernych.

Numer artykułu 653423M
Średnica 178
Typ Dysk
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 661.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 178
Typ Dysk
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 661.5
Kod towaru 68053000

Opis

Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc łączy w sobie agresywny dysk z włókniny do ciężkiego gratowania i wykańczania z wygodnym systemem mocowania na rzep. Do skutecznego usuwania zadziorów, szlifowania, wygładzania i wykańczania użyj tarczy 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc z tlenkiem aluminium. Tlenek glinu jest preferowany przez wielu profesjonalistów przemysłowych ze względu na wysoką szybkość cięcia i długą żywotność. Jest to twardy, trwały materiał ścierny, który nieustannie pęka podczas użytkowania, odsłaniając świeże krawędzie tnące, w porównaniu do tradycyjnych materiałów ściernych, takich jak granat, które szybko zużywają się podczas użytkowania. Charakteryzuje się również niską retencją ciepła i doskonale nadaje się do szlifowania, piaskowania i wykańczania. Nasz dysk z tlenkiem glinu nadaje się do stosowania na szerokiej gamie podłoży w obróbce drewna i metali, w tym stopów żelaza. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni, zawierające materiały ścierne zmieszane z włókninami nylonowymi lub syntetycznymi. Połączenie materiałów ściernych z włóknami w ten sposób tworzy system ścierny oferujący spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta wstęga materiału jest chłodna i odporna na obciążenia, ograniczając zatykanie się włókien, co utrzymuje wysoką wydajność cięcia minerałów ściernych.

Numery artykułów

Numer artykułu 653423M
EAN 4001895529917
UBB 500614755345
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65342
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.