text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 76,2MM


Dysk do usuwania powłok Scotch-Brite™ Roloc™ wykorzystuje bardzo gruboziarniste ścierniwo z węglika krzemu i dopasowujący się, nietkany materiał, aby skutecznie usuwać farbę i rdzę z powierzchni metalowych i spawów. Nasze dyski posiadają bezpieczne mocowanie na rzep i są dobrą opcją dla szczotek drucianych. Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc służ

Numer artykułu 183503M
Maks. liczba obrotów (1/min) 15000
Średnica 76.2
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 15000
Średnica 76.2
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Mocowanie na rzep Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Gęstość włókniny Bardzo grube
Marka 3M

Opis

Dysk do usuwania powłok Scotch-Brite™ Roloc™ wykorzystuje bardzo gruboziarniste ścierniwo z węglika krzemu i dopasowujący się, nietkany materiał, aby skutecznie usuwać farbę i rdzę z powierzchni metalowych i spawów. Nasze dyski posiadają bezpieczne mocowanie na rzep i są dobrą opcją dla szczotek drucianych. Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc służy do skutecznego usuwania powłok bez uszkadzania materiału bazowego. Nasze tarcze dobrze sprawdzają się na twardych powierzchniach. Stanowią dobrą opcję dla szczotek drucianych, zapewniając większą powierzchnię i bezpieczniejszą opcję braku luźnych drutów, które mogłyby się poluzować, podczas gdy haczyk i pętelka mocno zabezpieczają dysk. Otwarty materiał tarcz jest chłodny i odporny na obciążenia, dzięki czemu materiały ścierne aktywnie tną, zapewniając spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Krążki Scotch-Brite Roloc do usuwania powłok są wyposażone w funkcję szybkiego mocowania i zdejmowania Roloc™ TR, co umożliwia szybką i łatwą wymianę krążków podczas wieloetapowych procesów wykańczania. Krążki te wykorzystują ścierniwo z węglika krzemu, syntetyczny minerał, który jest bardzo ostry i powszechnie stosowany do zastosowań niskociśnieniowych, takich jak przygotowanie farby. Rozkłada się szybciej niż tlenek glinu, zapewniając doskonałe wykończenie.Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite™ to unikalny produkt do kondycjonowania powierzchni z materiałami ściernymi wbudowanymi w włókninę nylonową lub inne włókna syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Materiał o otwartej siatce jest odporny na obciążenia i utrzymuje wysoką wydajność minerałów ściernych, ograniczając zatykanie się włókien.Roloc TR to mniejsze dyski, które mają plastikowy gwintowany przycisk lub śrubę zaprojektowaną do łatwego i szybkiego przykręcania do podkładki 3M™ Roloc TR* w celu szybkiej wymiany dysku za pomocą prostego odkręcania i przykręcania. System Roloc™ TR zapewnia bezpieczne mocowanie, nawet w przypadku ciężkich zastosowań. Oferujemy szeroką gamę tarcz Roloc, dzięki czemu operatorzy mogą wymieniać tarcze z jednej aplikacji na drugą w ciągu kilku sekund.*Sprzedawane oddzielnie

Numery artykułów

Numer artykułu 183503M
UBB 500614630019
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 18350
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.