text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

3M Abrasive disc 266L 152MM


This industrial abrasive disc supports material removal, grinding, and surface preparation tasks. Measuring 152 mm in diameter, it operates safely up to 12,000 RPM and fits standard power tools, making it suitable for demanding production environments. Key features: 152 mm disc diameter enables broad application coverage Operates up to 12,000 RPM for efficient throughput Series 266L abrasive layer for consistent surface results Compatible with various industrial grinders and sanders 3M construction designed for durable, repetitive use

Numer artykułu 000443M
Średnica 150
Typ Dysk
Mocowanie na rzep Tak
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 7.17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 150
Typ Dysk
Mocowanie na rzep Tak
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 7.17
Kod towaru
Type Abrasive Disc

Opis

This industrial abrasive disc supports material removal, grinding, and surface preparation tasks. Measuring 152 mm in diameter, it operates safely up to 12,000 RPM and fits standard power tools, making it suitable for demanding production environments.

Key features:

  • 152 mm disc diameter enables broad application coverage
  • Operates up to 12,000 RPM for efficient throughput
  • Series 266L abrasive layer for consistent surface results
  • Compatible with various industrial grinders and sanders
  • 3M construction designed for durable, repetitive use

Numery artykułów

Numer artykułu 000443M
EAN 5010027640733
UBB 500614536976
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 00044
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.