text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 471 Taśma winylowa Brązowy 50MMX33M


Klej kauczukowy. Nośnik winylowy. Grubość 0.13 mm. Zachowuje intensywność koloru nawet po długotrwałym ścieraniu, dopasowuje się do nierówności, odporna na plastyfikatory zawerte w tworzywach sztucznych oraz większość rozpuszczalników. Taśma winylowa, bardzo elastyczna i odporna na ścieranie. Przed przyklejeniem taśmy, powierzchnię należy oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Zalecana temperatura przyklejania taśmy to 18–25°C. . Zastosowania. Stosowana do znakowania ciągów komunikacyjnych i miejsc niebezpiecznych, identyfikacji oraz do maskowania przy galwanizacji. - Służy też do maskowania na łukach i krzywiznaczh w procesach malowania, fugowania i niklowania

Numer artykułu 47150BR3M
Kolor Brązowy
Szerokość 50
Grubość (mm) 0.13
Długość (mm) 33
Materiał Polichlorek winylu (PVC)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Szerokość 50
Grubość (mm) 0.13
Długość (mm) 33
Materiał Polichlorek winylu (PVC)
Odporność na temperaturę (°C) 75 - 75
Samoprzylepny/amalgamujący Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 47150BR3M
UBB 500614741154
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 47150BR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.