Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Zatyczki do uszu 3M™ E-A-R™ Classic™ są jednorazowe i przeznaczone do wkładania do kanału słuchowego w celu zmniejszenia narażenia na niebezpieczne poziomy hałasu i głośne dźwięki. Produkty te są dostępne w wersji z przewodem i bez przewodu.Chroń swój słuch w pracy i w domu dzięki jednym z najpopularniejszych i najczęściej używanych zatyczek do uszu na świecie.Zatyczki do uszu 3M™ E-A-R™ Classic™ były pierwszą w branży konstrukcją piankową z opatentowaną przez 3M pianką o powolnym odzyskiwaniu, zaprojektowaną w celu ochrony przed hałasem. 3M ożywia technologię i nadal jesteśmy tak samo zaangażowani w ochronę słuchu, jak 45 lat temu, kiedy wynaleziono zatyczki do uszu 3M™ E-A-R™ Classic™. Zaprojektowany w wygodnym cylindrycznym kształcie z teksturowaną powierzchnią, zapewnia skuteczne uszczelnienie z większym tarciem, aby zapobiec poślizgowi, nawet przy ruchu szczęki. Miękka pianka pochłaniająca energię zapewnia niskie ciśnienie równowagi, rozszerzając się do kształtu kanału słuchowego użytkownika, zapewniając wygodne i łatwe dopasowanie. Zapewnia redukcję hałasu do 28 dB SNR i jest w pełni przetestowana i zatwierdzona zgodnie z normą EN 352-2.