text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 101E Taśma maskująca Beżowy 100MMX50M


Taśma maskująca do podstawowych prac. Klej kauczukowy. Nośnik papier krepowany. Grubość 0.125 mm. Taśma maskująca do podstawowych prac. Doskonała do mało wymagających prac. Nie zrywa się podczas usuwania i nie pozostawia śladu na maskowanej powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C Zastosowania. Przeznaczona do oznaczania, tymczasowego przytrzymywania, owijania i zamykania opakowań

Numer artykułu 2Z436874
Kolor Inny
Szerokość 100
Grubość (mm) 0.125
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 100
Grubość (mm) 0.125
Długość (mm) 50
Materiał Bibuła karbowana
Odporność na temperaturę (°C) 60 - 60
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Marka 3M

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z436874
EAN 4054596012714
UBB 500667375322
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 7100065027
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.