text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

3M Ściernica lamelkowa 566A 180MM P080


3M™ Flap Disc 566A to wszechstronny system jednotarczowy do zastosowań związanych z obróbką metali, gdzie wymagana jest trwałość przy szlifowaniu średnim, usuwaniu małych spawów, wykańczaniu i przygotowywaniu powierzchni. Nasze tarcze 566A są przeznaczone do użytku ze szlifierką kątową i zapewniają jednoetapowe rozwiązanie w zakresie szlifowania i miesz

Numer artykułu 2E451369
Średnica 180
Typ Dysk
Materiał nośnika Inny
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z FEPA 80
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 180
Typ Dysk
Materiał nośnika Inny
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z FEPA 80
Marka 3M
O (max.) 566A

Opis

3M™ Flap Disc 566A to wszechstronny system jednotarczowy do zastosowań związanych z obróbką metali, gdzie wymagana jest trwałość przy szlifowaniu średnim, usuwaniu małych spawów, wykańczaniu i przygotowywaniu powierzchni. Nasze tarcze 566A są przeznaczone do użytku ze szlifierką kątową i zapewniają jednoetapowe rozwiązanie w zakresie szlifowania i mieszania.Użyj tarczy 3M™ Flap Disc 566A z samoostrzącym się tlenkiem cyrkonu, który zapewnia lepszą trwałość i większą moc cięcia w porównaniu z tlenkiem glinu. Pracując na szlifierce kątowej, nasze tarcze 566A są jednoetapowym systemem do szlifowania i mieszania. Mocny, poliestrowo-bawełniany nośnik o gramaturze Y zapewnia elastyczność i umożliwia szybkie cięcie przy średnim i wysokim nacisku podczas szlifowania i wykańczania.

Numery artykułów

Numer artykułu 2E451369
EAN 5902658650437
UBB 500634247042
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65043
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.