text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Ściernica lamelkowa 566A 125MM P080


3M™ Flap Disc 566A to wszechstronny system jednotarczowy do zastosowań związanych z obróbką metali, gdzie wymagana jest trwałość przy szlifowaniu średnim, usuwaniu małych spawów, wykańczaniu i przygotowywaniu powierzchni. Nasze tarcze 566A są przeznaczone do użytku ze szlifierką kątową i zapewniają jednoetapowe rozwiązanie w zakresie szlifowania i miesz

Numer artykułu 0A110789
Średnica 125
Typ Dysk
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka 3M
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka 3M
O (max.) 566A
Type Flap Disc

Opis

3M™ Flap Disc 566A to wszechstronny system jednotarczowy do zastosowań związanych z obróbką metali, gdzie wymagana jest trwałość przy szlifowaniu średnim, usuwaniu małych spawów, wykańczaniu i przygotowywaniu powierzchni. Nasze tarcze 566A są przeznaczone do użytku ze szlifierką kątową i zapewniają jednoetapowe rozwiązanie w zakresie szlifowania i mieszania.Użyj tarczy 3M™ Flap Disc 566A z samoostrzącym się tlenkiem cyrkonu, który zapewnia lepszą trwałość i większą moc cięcia w porównaniu z tlenkiem glinu. Pracując na szlifierce kątowej, nasze tarcze 566A są jednoetapowym systemem do szlifowania i mieszania. Mocny, poliestrowo-bawełniany nośnik o gramaturze Y zapewnia elastyczność i umożliwia szybkie cięcie przy średnim i wysokim nacisku podczas szlifowania i wykańczania.

Numery artykułów

Numer artykułu 0A110789
EAN 5902658650352
UBB 500634246887
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65035
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.