text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Ściernica lamelkowa 566A 125MM P040


3M™ Flap Disc 566A to wszechstronny system jednotarczowy do zastosowań w obróbce metali, gdzie wymagana jest trwałość przy szlifowaniu średniej grubości, usuwaniu niewielkich spawów, wykańczaniu i przygotowywaniu powierzchni. Nasze tarcze 566A są przeznaczone do użytku ze szlifierką kątową i zapewniają jednoetapowe rozwiązanie w zakresie szlifowania i m

Numer artykułu 9D780918
Szerokość 136
Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Inny
Rodzaj cząstek Corundum
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 136
Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Inny
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 40
Marka 3M
O (max.) 566A
Type Flap Disc

Opis

3M™ Flap Disc 566A to wszechstronny system jednotarczowy do zastosowań w obróbce metali, gdzie wymagana jest trwałość przy szlifowaniu średniej grubości, usuwaniu niewielkich spawów, wykańczaniu i przygotowywaniu powierzchni. Nasze tarcze 566A są przeznaczone do użytku ze szlifierką kątową i zapewniają jednoetapowe rozwiązanie w zakresie szlifowania i mieszania.Użyj tarczy 3M™ Flap Disc 566A z samoostrzącym się tlenkiem cyrkonu, który zapewnia lepszą trwałość i większą moc cięcia w porównaniu z tlenkiem glinu. Pracując na szlifierce kątowej, nasze tarcze 566A są jednoetapowym systemem do szlifowania i mieszania. Mocny, poliestrowo-bawełniany nośnik o gramaturze Y zapewnia elastyczność i umożliwia szybkie cięcie przy średnim i wysokim nacisku podczas szlifowania i wykańczania.

Numery artykułów

Numer artykułu 9D780918
EAN 5902658650338
UBB 500634245897
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 65033
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.