text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

3M™ Podwójnie powlekana przezroczysta taśma 19 mm x 50 m


Zaprojektowana z myślą o wszechstronności: Taśma podwójnie powlekana 3M™ GPT-020P jest przezroczystym, bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym o grubości 200 mikronów z białą podkładką papierową PCK. 3M GPT-020P łączy w sobie wysoki poziom odrywania i ścinania, umożliwiając wysoką przyczepność do szerokiej gamy podłoży, zarówno do podłoży o wysokiej, jak i niskiej energii ssania. Oferuje wysoką przyczepność początkową i odporność na wilgoć. Zapewnia odporność na wysoką temperaturę 190˚C krótkoterminowo i 90˚C długoterminowo.

Numer artykułu 0L403460
Kolor Bezbarwny
Szerokość 19
Odporność na promieniowanie UV Nie
Grubość (mm) 0.2
Samogasnący Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Bezbarwny
Szerokość 19
Odporność na promieniowanie UV Nie
Grubość (mm) 0.2
Samogasnący Nie
Dwustronna Tak
Długość (mm) 50
Materiał Inny
Odporność na temperaturę (°C) 160 - 160
Fotoluminescencyjny (świecący w ciemności) Nie
Przezroczysty Tak
Izolacja Nie
Nadaje się do wysokiego napięcia Nie
Wulkanizacja Nie
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Fluorescencyjny Nie
Marka 3M
Kod towaru 5906100000
Type 7100269702

Opis

Zaprojektowana z myślą o wszechstronności: Taśma podwójnie powlekana 3M™ GPT-020P jest przezroczystym, bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym o grubości 200 mikronów z białą podkładką papierową PCK. 3M GPT-020P łączy w sobie wysoki poziom odrywania i ścinania, umożliwiając wysoką przyczepność do szerokiej gamy podłoży, zarówno do podłoży o wysokiej, jak i niskiej energii ssania. Oferuje wysoką przyczepność początkową i odporność na wilgoć. Zapewnia odporność na wysoką temperaturę 190˚C krótkoterminowo i 90˚C długoterminowo.

Numery artykułów

Numer artykułu 0L403460
EAN 4064035052911
UBB 500573764643
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr GPT-020_19X50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.