text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

2-młotkowy wkrętak udarowy Toku 1/4„ z napędem kwadratowym 90 Nm 1/4” PT 9500 obr.


Numer artykułu MID-600TOK
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 9500
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 90
Maks. moment dokręcania (Nm) 90
Sterownik impulsowy Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 9500
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 90
Maks. moment dokręcania (Nm) 90
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 300
Marka Toku
Waga na sztukę (g) 992.25
Kod towaru 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu MID-600TOK
EAN 8717981148349
UBB 500619059362
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr MID-600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.