text.skipToContent text.skipToNavigation

Żerdź kotwiąca Fischer rg m16x190 hcr


Kotwa prętowa fischer RG M jest wykonana z wysoce odpornej na korozję stali. Kotwa prętowa jest akcesorium systemowym do różnych wkładów zapraw fischer lub zapraw iniekcyjnych. Zastosowanie wstępnie porcjowanych wkładów z zaprawą jest szczególnie opłacalne w przypadku pojedynczych mocowań. Podczas montażu za pomocą kapsułki żywicznej należy osadzić pręt

Numer artykułu
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 190
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Średnica otworu (mm) 18
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 80
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 190
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Średnica otworu (mm) 18
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 80
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 2953.6

Opis

Kotwa prętowa fischer RG M jest wykonana z wysoce odpornej na korozję stali. Kotwa prętowa jest akcesorium systemowym do różnych wkładów zapraw fischer lub zapraw iniekcyjnych. Zastosowanie wstępnie porcjowanych wkładów z zaprawą jest szczególnie opłacalne w przypadku pojedynczych mocowań. Podczas montażu za pomocą kapsułki żywicznej należy osadzić pręt kotwiący fischer RG M poprzez ruchy obrotowe i uderzeniowe za pomocą wiertarki udarowej. Kapsuła ulega zniszczeniu podczas procesu wiązania, co powoduje wymieszanie i aktywację mieszanki zaprawy. Podczas montażu za pomocą zapraw iniekcyjnych, pręt kotwiący jest ręcznie wciskany w wywiercony otwór poprzez lekkie obracanie. System jest szczególnie odpowiedni do ekonomicznego mocowania korytek kablowych, balustrad, konstrukcji stalowych i systemów oznakowania w atmosferze silnie korozyjnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 63104.160.190
EAN 4006209962190
UBB 500729287036
UNSPSC 00000000
Artykuł producenta nr 96219

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.