Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07180
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia
Previous
Next
Numer artykułu
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Alloy steel
Materiał techniczny
ASTM A574
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Alloy steel
Materiał techniczny
ASTM A574
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Normy
ASME
B18.3