text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 M30X170


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Min.50
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M30
Length 170 mm
Marka Fabory
Klasa Min.50
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 1190
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Kod towaru 7318156290

Wymiary

b 72
d-D M30
dk(maks.) 45
Pełen gwint L ≤ 100
k (maks.) 30
L (mm) 170
P 3.5
s 22

Normy

BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 51050.300.170
EAN 8715494611176
UBB 500633169759
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.