text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, metryczne drobnozwojne DIN 912 Stal Bez pokrycia 12.9 M8X1,00X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 35 mm
Marka Fabory
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 18
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru 7318156890

Wymiary

b 28
d-D M8
dk(maks.) 13
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 8
L (mm) 35
P 1
s 6

Normy

NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 12474
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 07040.080.035
EAN 8715492054227
UBB 952351306222
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.