text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 961 Stal Ocynkowane 8.8 M10X1,25X30/S=17


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 30 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny drobnozwojny
Waga na sztukę (g) 28

Wymiary

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1.25
s 17

Normy

NEN 1568
ISO 8676
NF E25-151
DIN 961

Numery artykułów

Numer artykułu 01270.100.030
EAN 8715493860315
UBB 955351430512
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.