text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane M5X8

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3

Specyfikacje

Diameter M5
Length 8 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Niklowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M5
k 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 8

Normy

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 46060.050.008
EAN 8715492840738
UBB 950351743253
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.