text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN ≈931 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M8X70/65


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 70 mm
Marka Fabory
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 5.3

Wymiary

b 65
b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 70
P 1.25
s 13

Normy

ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈931
NF ≈E25-112
ISO ≈4014
NEN ≈1555

Numery artykułów

Numer artykułu 56090.080.070
EAN 8715492860200
UBB 951351746130
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.