text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Aluminium P60 M6X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa P60
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Aluminium
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 25 mm
Marka Fabory
Klasa P60
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Aluminium
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
  • W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Wymiary

b (min.) 24
d-D M6
dk(maks.) 12.16
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 3.72
L (mm) 25
P 1
s 4
α 90

Normy

DIN ≈7991
ISO 10642

Numery artykułów

Numer artykułu 45208.060.025
EAN 8715494294980
UBB 500577271462
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.