text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Aluminium P40 M4X16

Specificaties

Diameter M4
Length 16 mm
Marka Fabory
Klasa P40
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Aluminium
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.88
Info
  • Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
  • W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Afmetingen

b (min.) 20
d-D M4
dk(maks.) 7.96
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.48
L (mm) 16
P 0.7
s 2.5
α 90

Normeringen

DIN ≈7991
ISO 10642

Artikelnummers

Artikelnummer 45008.040.016
EAN 8715494315111
UBB 500577265779
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.