text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna LUBRINOX A2 70


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Lubrinox
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 40 mm
Marka Lubrinox
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(maks.) 30.65
k (maks.) 6.95
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normy

ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603

Numery artykułów

Numer artykułu 51504.120.040
EAN 8717077045583
UBB 500723188222
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.