Śruby
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
Śruby
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
51504
51504.100.120
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna LUBRINOX A2 70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Lubrinox
Klasa
70
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
20 mm
Marka
Lubrinox
Klasa
70
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk(maks.)
24.65
k (maks.)
5.38
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
Numery artykułów
Numer artykułu
51504.100.120
EAN
8717077045552
UBB
500723187984
UNSPSC
31162400
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie