text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna LUBRINOX A2 70


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Lubrinox
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 50 mm
Marka Lubrinox
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(maks.) 24.65
k (maks.) 5.38
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Normy

NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933

Numery artykułów

Numer artykułu 51504.100.050
EAN 8717077045507
UBB 500723187497
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.