text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna LUBRINOX A2 70


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Lubrinox
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 60 mm
Marka Lubrinox
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(maks.) 20.65
k (maks.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

ISO ≈8677
BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303

Numery artykułów

Numer artykułu 51504.080.060
EAN 8717077045408
UBB 500723186408
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.