text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna LUBRINOX A2 70


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Lubrinox
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 35 mm
Marka Lubrinox
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk(maks.) 16.55
k (maks.) 3.88
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normy

DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303
ISO ≈8677

Numery artykułów

Numer artykułu 51504.060.035
EAN 8717077045255
UBB 500723184916
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.