text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem 6-kątnym z nakrętką 6-kątną, izometryczne DIN 601/555 Stal Ocynkowane na gorąco 4.6 izometryczna M10X60

Specyfikacje

Diameter M10
Length 60 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 57
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.izometryczna

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
m 8
P 1.5
s 17

Normy

NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033
DIN 601/555

Numery artykułów

Numer artykułu 08405.100.060
EAN 8717077288324
UBB 500648044179
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.