text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby skrzydełkowe z okrągłymi skrzydełkami DIN 316 Żeliwo Ocynkowane M16X30


Artículo No.
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Skrzydełko
Materiał Żeliwo
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M16
Length 30 mm
Marka Fabory
Gniazdo Skrzydełko
Materiał Żeliwo
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 160
Kod towaru 7318159589

Dimensiones

d-D M16
e (maks.) 73
h (maks.) 37.5
L (mm) 30
P 2

Estándares

NEN 1624
DIN 316

Números de artículo

Artículo No. 16210.160.030
EAN 8715492589675
UBB 950351699034
UNSPSC 31161500

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.