Nedtrain Oud
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
Śruby
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
01257
01257.120.090
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
Śruby kołnierzowe z łbem sześciokątnym DIN 6921 Stal Ocynkowane 8.8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
90 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Wymiary
b (min.)
30
dc (maks.)
26.6
k (maks.)
11.5
P
1.75
s
16
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Numery artykułów
Numer artykułu
01257.120.090
UBB
500686232926
UNSPSC
31161620