text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.B16 - Gr.4

Numer artykułu
Marka Fabory
Klasa Gr.B16 - Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Specyfikacje

Marka Fabory
Klasa Gr.B16 - Gr.4
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.