text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A320/A194 Stal Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.7 1.1/2X255 (10)


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.L7 - Gr.7
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 1.1/2 Inch
Length 255 mm
Klasa Gr.L7 - Gr.7
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

L (mm) 255

Normy

ASTM A320/A194

Numery artykułów

Numer artykułu 22326381254
EAN 8715494339575
UBB 500578296948
UNSPSC 00000000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.