text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A193/A194 Stal PTFE BLUE Gr.B7M - Gr.2HM 3/4X130 (5.1/8)

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Obróbka powierzchni PTFE BLUE
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specyfikacje

Diameter 3/4 Inch
Length 130 mm
Klasa Gr.B7M - Gr.2HM
Materiał Stal
Obróbka powierzchni PTFE BLUE
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

L (mm) 130

Normy

ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu PIMJ5191130

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.