text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8

Numer artykułu
Marka Fabory
Klasa Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specyfikacje

Marka Fabory
Klasa Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Producten (37)

Średnica Długość   Voorraad Netto prijs   Aanmelden
1/2 Inch 40 mm - -
1/2 Inch 65 mm - -
1/2 Inch 70 mm - -
1/2 Inch 75 mm - -
1/2 Inch 90 mm - -
5/8 Inch 40 mm - -
5/8 Inch 80 mm - -
5/8 Inch 85 mm - -
5/8 Inch 90 mm - -
5/8 Inch 95 mm - -
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.