text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A193 - ASTM A194 Ocynkowane Gr.B7 - Gr.2H 1/2X55 (2.1/4)


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 1/2 Inch
Length 55 mm
Marka Fabory
Klasa Gr.B7 - Gr.2H
Materiał Stal
Materiał techniczny ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 13
Waga na sztukę (g) 104.2
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Kod towaru 7318154890

Wymiary

B 0.875
L (mm) 55
M 12.3

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numery artykułów

Numer artykułu 22082.127.057
EAN 8715493205345
UBB 951353662434
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.