text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1d metryczne DIN 938 Stal Bez pokrycia 8.8 M6X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 40 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 9.1
Info
  • UWAGA: podczas zamawiania śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 70 - DIN 938, gdzie L = 70 mm to długość robocza a b1 = 10 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 70 + 10 = 80 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b2 = 26 mm.
  • Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza "pasowanie mocne" i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
  • Śruby dwustronne wg DIN 938 z końcem metalowym ~1d mają szereg zastosowań głównie w stali.
Kod towaru 7318154890

Wymiary

b 18
bm≈1d 6
b =L-(x+3) up to L≤ 22
d-D M6
L (mm) 40
P 1
x 2.5

Normy

NF E25-135
DIN 938

Numery artykułów

Numer artykułu 21560.060.040
EAN 8715492614728
UBB 950353350909
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.