Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
21545
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
Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1d metryczne DIN 938 Stal Bez pokrycia 5.6 (AD-W7) do zbiorników ciśnieniowych
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Klasa
5.6 (AD-W7)
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
UWAGA: podczas zamawiania śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 70 - DIN 938, gdzie L = 70 mm to długość robocza a b1 = 10 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 70 + 10 = 80 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b2 = 26 mm.
Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza "pasowanie mocne" i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
Śruby dwustronne wg DIN 938 z końcem metalowym ~1d mają szereg zastosowań głównie w stali.do zbiorników ciśnieniowych
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Fabory
Klasa
5.6 (AD-W7)
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
UWAGA: podczas zamawiania śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 70 - DIN 938, gdzie L = 70 mm to długość robocza a b1 = 10 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 70 + 10 = 80 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b2 = 26 mm.
Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza "pasowanie mocne" i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
Śruby dwustronne wg DIN 938 z końcem metalowym ~1d mają szereg zastosowań głównie w stali.do zbiorników ciśnieniowych
Normy
DIN
938
NF
E25-135
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie