Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
55270
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
Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ≈ 1,25d metryczne DIN 939 Stal nierdzewna A4
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
UWAGA: przy zamawianiu śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 65 - DIN 938, gdzie L = 65 mm to długość robocza, a b
1
= 12 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 65 + 12 = 77 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b
2
= 26 mm.
Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza 'pasowanie mocne' i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
Śruby dwustronne zgodny z DIN 939 (5.6/5.8/8.8) . 1,25d mają wiele zastosowań, między innymi do żeliwa.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
UWAGA: przy zamawianiu śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna M10 x 65 - DIN 938, gdzie L = 65 mm to długość robocza, a b
1
= 12 mm to metalowy koniec. Łączna długość to 65 + 12 = 77 mm. Długość gwintu od strony nakrętki b
2
= 26 mm.
Wkręcany koniec gwintowany wykonany z tolerancją Sk6 zgodnie z DIN 13-51, co oznacza 'pasowanie mocne' i zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych.
Śruby dwustronne zgodny z DIN 939 (5.6/5.8/8.8) . 1,25d mają wiele zastosowań, między innymi do żeliwa.
Normy
DIN
939
NF
E25-135
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie