Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
21540
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
Śruby dwustronne, ≈ 1,25d BSW Stal Bez pokrycia 5.6
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Klasa
5.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, Whitworth’a (BSW)
Info
W zależności od dostępności może być dostarczona klasa 5.8.
Gwint Whitworth’a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania.
Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).
UWAGA: przy zamawianiu śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna 5/16 x 25, gdzie L = 25 mm to długość robocza a e 10 mm to metalowy koniec.
Łączna długość to 25 + 10 = 35 mm.
Długość gwintu od strony nakrętki b = 18 mm.
Śruby dwustronne zgodn. z . DIN 939 (1955) z końcem metalowym e . 1,25 d mają wiele zastosowań, między innymi do żeliwa.
Wkręcany koniec gwintowany został wykonany z tolerancją Sk6, zgodn. z DIN 13 i 14, Beiblatt 14 (1944), co oznacza ”pasowanie mocne” i co zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych podczas demontażu.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Fabory
Klasa
5.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, Whitworth’a (BSW)
Info
W zależności od dostępności może być dostarczona klasa 5.8.
Gwint Whitworth’a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania.
Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).
UWAGA: przy zamawianiu śrub dwustronnych zgodn. z DIN należy podać średnicę d x efektywną długość L, np. śruba dwustronna 5/16 x 25, gdzie L = 25 mm to długość robocza a e 10 mm to metalowy koniec.
Łączna długość to 25 + 10 = 35 mm.
Długość gwintu od strony nakrętki b = 18 mm.
Śruby dwustronne zgodn. z . DIN 939 (1955) z końcem metalowym e . 1,25 d mają wiele zastosowań, między innymi do żeliwa.
Wkręcany koniec gwintowany został wykonany z tolerancją Sk6, zgodn. z DIN 13 i 14, Beiblatt 14 (1944), co oznacza ”pasowanie mocne” i co zapobiega luzowaniu się śrub dwustronnych podczas demontażu.
Normy
DIN
939
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie