text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruba zabezpieczająca Fischer 7x87 t


Wkręt zabezpieczający fischer z łbem stożkowym jest wykonany ze stali ocynkowanej. Geometria wkrętu jest precyzyjnie dopasowana do mocowań ramowych fischer SXR, SXRL, DuoXpand i kotew do betonu komórkowego GB. Podczas wkręcania wkręta plastikowa tuleja kotwy dociska się do ścianki otworu i rozszerza się w materiale budowlanym.

Numer artykułu 89170FIS
Diameter
Length
Kształt głowicy Z łbem stożkowym
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość (mm) 87
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 7 mm
Length 85 mm
Kształt głowicy Z łbem stożkowym
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość (mm) 87
Średnica gwintu (mm) 7
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 20.783
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Opis

Wkręt zabezpieczający fischer z łbem stożkowym jest wykonany ze stali ocynkowanej. Geometria wkrętu jest precyzyjnie dopasowana do mocowań ramowych fischer SXR, SXRL, DuoXpand i kotew do betonu komórkowego GB. Podczas wkręcania wkręta plastikowa tuleja kotwy dociska się do ścianki otworu i rozszerza się w materiale budowlanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 89170FIS
EAN 4006209891704
UBB 500616782933
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 89170
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.