text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza hexagonal con punta cónica DIN ˜705A Acero inoxidable (SS) A2 50 con DIN 914


Artikelnummer 51373.400.001
Diámetro
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 261
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
  • Los anillos de ajuste con d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with DIN 914
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diámetro M40
Marca Fabory
Clase 50
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 261
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
  • Los anillos de ajuste con d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with DIN 914

Normeringen

DIN 705-A

Artikelnummers

Artikelnummer 51373.400.001
EAN 8715494058100
UBB 500720255180
UNSPSC 31162400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.